DIETZEL - DIE077577 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 10 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085597
Artikelnummer
DIE077577
Herstellernummer
077577
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Mutter:
nein
FRS 10X30 Flachrundschraube


