Startseite

DIETZEL - DIE077351 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, C-Prof - 077351

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077351 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 20

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918055811

Artikelnummer

DIE077351

Herstellernummer

077351

Hersteller

DIE

Spannbereich:

20...24 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 24 HB-AL Kabelschelle für Durchmesser 21-24mm, Höhe=54mm