Startseite

DIETZEL - DIE062069 Kabelschelle,f. A˜64-70mm,C-Profil,Schli - 062069

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE062069 Kabelschelle,f. A˜64-70mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 64...70 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053732

Artikelnummer

DIE062069

Herstellernummer

062069

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

64...70 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

64

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 70 HB-IW Kabelschelle für Durchmesser 65-70mm, Höhe=111,5mm