DIETZEL - DIE055594 Schlaganker, A 6 mm, 6-12 mm, galvanisc - 055594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918081384
Artikelnummer
DIE055594
Herstellernummer
055594
Hersteller
DIE
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Zul. Last Zugzone:
2.9 kN
Min. Bohrlochtiefe:
27 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein