DIETZEL - DIE044965 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A175mm,starr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 175 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Packung
1 M
EAN
9002579449656
Artikelnummer
DIE044965
Herstellernummer
044965
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
175 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
150 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein


