Startseite

DIETZEL - DIE043248 Kabelgleitmittel geeignet fA1/4r HFT- un - 043248

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043248 Kabelgleitmittel geeignet fA1/4r HFT- un

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendbar auf nasser Oberfläche - nein

  • Geeignet für Trinkwasser - nein

  • Form - Gel

  • Wasserlöslich - ja

  • Säurefrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579432481

Artikelnummer

DIE043248

Herstellernummer

043248

Hersteller

DIE

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

nein

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

ja

Säurefrei:

ja

Verpackung:

Tube

Inhalt:

1000 ml

Kabelgleitmittel f. leichten Kabeleinzug, geeignet f. HFT-Material