Startseite

DIETZEL - DIE037545 Innenkupplung, 50x60 mm, selbstklebend,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037545 Innenkupplung, 50x60 mm, selbstklebend,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Ausführung - innenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579375450

Artikelnummer

DIE037545

Herstellernummer

037545

Hersteller

DIE

Höhe:

75 mm

Ausführung:

innenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Höhe:75 mm, Ausführung:innenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010