Startseite

DIETZEL - DIE037544 Innenkupplung, 30x60 mm, selbstklebend, - 037544

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037544 Innenkupplung, 30x60 mm, selbstklebend,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - innenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579375443

Artikelnummer

DIE037544

Herstellernummer

037544

Hersteller

DIE

Höhe:

50 mm

Ausführung:

innenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Höhe:50 mm, Ausführung:innenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010