DIETZEL - DIE037369 PP-Schlauchverschraubung, M50x1,5 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nenndurchmesser - 63 mm 
- Schutzart (IP) - IP65 
- Ausführung - gerade 
- Bauform - Außengewinde 
- Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5 
Packung
- 1 ST 
EAN
9002579373692
Artikelnummer
DIE037369
Herstellernummer
037369
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
60 mm
Gesamthöhe:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
20 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


