DIETZEL - DIE037369 PP-Schlauchverschraubung, M50x1,5 mm, ge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 63 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - M63 x 1,5 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579373692
Codice prodotto
DIE037369
Cod. produttore
037369
Produttore
DIE
Diametro nominale:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
60 mm
Altezza complessiva:
0 mm
Passi per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Diametro interno minimo:
0 mm
Diametro esterno massimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C