DIETZEL - DIE037161 SpreizdA1/4bel, A 10 mm, 0-10 mm, galva - 037161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 95 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918081544
Artikelnummer
DIE037161
Herstellernummer
037161
Hersteller
DIE
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
95 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10...10 mm
Mit Schraube:
nein
Mit Rand:
nein
Bohrlochtiefe:
90 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


