Startseite

DIETZEL - DIE036883 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, C-Prof - 036883

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE036883 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 40...44 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 40

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918056115

Artikelnummer

DIE036883

Herstellernummer

036883

Hersteller

DIE

Spannbereich:

40...44 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 44 HB-AL Kabelschelle für Durchmesser 41-44mm, Höhe=81mm