Startseite

DIETZEL - DIE036783 T-StA1/4ck, 50x170 mm, fA1/4r SLC, Starl - 036783

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE036783 T-StA1/4ck, 50x170 mm, fA1/4r SLC, Starl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 170 mm

  • Abgehende Höhe - 50 mm

  • Abgehende Breite - 170 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579367837

Artikelnummer

DIE036783

Herstellernummer

036783

Hersteller

DIE

Höhe:

50 mm

Breite:

170 mm

Abgehende Höhe:

50 mm

Abgehende Breite:

170 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

T-Stück weiß für Starline-Kanal SLC