DIETZEL - DIE036077 Innenkupplung, 50x170 mm, Starline, weiA - 036077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
9002579360777
Artikelnummer
DIE036077
Herstellernummer
036077
Hersteller
DIE
Höhe:
50 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Innenkupplung weiß für Starline-Kanal


