DIETZEL - DIE036072 StoAabdeckung, 50x170 mm, fA1/4r SLQ, S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
9002579360722
Artikelnummer
DIE036072
Herstellernummer
036072
Hersteller
DIE
Höhe:
50 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Kupplung weiß für Starline-Kanal SLQ


