DIETZEL - DIE036068 StoAabdeckung, 50x170 mm, fA1/4r SLC, S - 036068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579360685
Artikelnummer
DIE036068
Herstellernummer
036068
Hersteller
DIE
Höhe:
50 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Kupplung weiß für Starline-Kanal SLC


