DIETZEL - DIE035417 PVC-Minikanal, 40x40 mm, selbstklebend, - 035417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.619 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579354172
Artikelnummer
DIE035417
Herstellernummer
035417
Hersteller
DIE
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
1600 mm²
Lieferung auf Rolle:
nein
Mit Schutzfolie:
nein


