Startseite

DIETZEL - DIE035307 PVC-Panzerrohr, A˜ 16 mm, 44211, starr,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035307 PVC-Panzerrohr, A˜ 16 mm, 44211, starr,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004251710

Artikelnummer

DIE035307

Herstellernummer

035307

Hersteller

DIE

Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:starr, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:12,6 mm, Außendurchmesser:16 mm, Farbe:weiß