Startseite

DIETZEL - DIE035248 Steckbogen, 90A^, A˜ 63 mm, gesickt, Alu

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035248 Steckbogen, 90A^, A˜ 63 mm, gesickt, Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Muffe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579352482

Artikelnummer

DIE035248

Herstellernummer

035248

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

63 mm

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Alu - Steckbogen, beidseitig mit angeformter Muffe