Startseite

DIETZEL - DIE035243 Steckbogen, 90A^, A˜ 20 mm, gesickt, Alu - 035243

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035243 Steckbogen, 90A^, A˜ 20 mm, gesickt, Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Muffe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579352437

Artikelnummer

DIE035243

Herstellernummer

035243

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Durchmesser:

20 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Alu - Steckbogen, beidseitig mit angeformter Muffe