DIETZEL - DIE035242 Steckbogen, 90A^, A 16 mm, gesickt, Alu - 035242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Halogenfrei - ja
Mit Muffe - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579352420
Artikelnummer
DIE035242
Herstellernummer
035242
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Durchmesser:
16 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


