DIETZEL - DIE035176 Gewindebogen, 90A^, A 63 mm, inkl. Muff - 035176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Mit Muffe - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579351768
Artikelnummer
DIE035176
Herstellernummer
035176
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Durchmesser:
63 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


