Startseite

DIETZEL - DIE035173 Gewindebogen, 90A^, A˜ 32 mm, inkl. Muff - 035173

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035173 Gewindebogen, 90A^, A˜ 32 mm, inkl. Muff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Muffe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579351737

Artikelnummer

DIE035173

Herstellernummer

035173

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Durchmesser:

32 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Durchmesser:32 mm, Ausführung:Gewinde, Mit Muffe, Winkel des Bogens:90 °