Startseite

DIETZEL - DIE035171 Gewindebogen, 90A^, A˜ 20 mm, inkl. Muff

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035171 Gewindebogen, 90A^, A˜ 20 mm, inkl. Muff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Muffe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579351713

Artikelnummer

DIE035171

Herstellernummer

035171

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Durchmesser:20 mm, Ausführung:Gewinde, Mit Muffe, Winkel des Bogens:90 °