Startseite

DIETZEL - DIE034550 PVC-Minikanal, 16x25 mm, selbstklebend, - 034550

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034550 PVC-Minikanal, 16x25 mm, selbstklebend,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.422 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579345507

Artikelnummer

DIE034550

Herstellernummer

034550

Hersteller

DIE

Breite:

25 mm

Höhe:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

400 mm²

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Kanal