Startseite

DIETZEL - DIE033967 Einbaudose, einfach, 85x85x40 mm, fA1/4r - 033967

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE033967 Einbaudose, einfach, 85x85x40 mm, fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - sonstige

  • Befestigungsspur - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579339674

Artikelnummer

DIE033967

Herstellernummer

033967

Hersteller

DIE

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

offen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

60 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

ja

Mit Anschlussraum:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schalterdose zu Kanal MIK 16/16-16/25, weiß RAL 90.., 85x85x40mm *