DIETZEL - DIE032301 Kabelschelle,f. A40-44mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 40...44 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918053497
Artikelnummer
DIE032301
Herstellernummer
032301
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
40...44 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
40
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


