Startseite

DIETZEL - DIE032300 Kabelschelle,f. A˜36-40mm,C-Profil,Schli

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE032300 Kabelschelle,f. A˜36-40mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 36...40 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053459

Artikelnummer

DIE032300

Herstellernummer

032300

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

36...40 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

36

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 40 HB-IW Kabelschelle für Durchmesser 37-40mm, Höhe=73mm