Startseite

DIETZEL - DIE032299 Kabelschelle,f. A˜32-36mm,C-Profil,Schli - 032299

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE032299 Kabelschelle,f. A˜32-36mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053411

Artikelnummer

DIE032299

Herstellernummer

032299

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

32...36 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

32

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 36 HB-IW Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=69mm