DIETZEL - DIE032295 Kabelschelle,f. A8-12mm,C-Profil,Schlit - 032295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 8...12 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918053176
Artikelnummer
DIE032295
Herstellernummer
032295
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
8...12 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
8
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


