Startseite

DIETZEL - DIE027718 Kabelschelle,f. A˜56-60mm,C-Profil,Schli - 027718

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE027718 Kabelschelle,f. A˜56-60mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 56...60 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053053

Artikelnummer

DIE027718

Herstellernummer

027718

Hersteller

DIE

Spannbereich:

56...60 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

nein

K 60 AC-IW Kabelschelle für Durchmesser 57-60mm, Höhe=100,5mm