DIETZEL - DIE026303 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A 60 mm mi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60...60 mm
Länge - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm
Breite - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579263030
Artikelnummer
DIE026303
Herstellernummer
026303
Hersteller
DIE
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60...60 mm
Länge:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
0 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


