Startseite

DIETZEL - DIE026299 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A˜ 80 mm, h - 026299

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026299 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A˜ 80 mm, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 80...80 mm

  • Länge - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579262996

Artikelnummer

DIE026299

Herstellernummer

026299

Hersteller

DIE

Durchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

80...80 mm

Länge:

0 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

0 mm

Breite:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Form:

rund

Befestigungsart:

Steckdeckel

Ausführung:

Montagedeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grün

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Durchmesser:0 mm, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:80...80 mm, Länge:0 mm, Für Dosen-/Gehäuselänge:0 mm, Breite:0 mm, Für Dosen-/Gehäusebreite:0 mm, Tiefe:0 mm, Form:rund, Befestigungsart:Steckdeckel, Ausführung:Montagedeckel, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Farbe:grün