DIETZEL - DIE025885 KreuzstA1/4ck, 50x50 mm, fA1/4r MAK, wei - 025885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
9002579258852
Artikelnummer
DIE025885
Herstellernummer
025885
Hersteller
DIE
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar


