Startseite

DIETZEL - DIE023611 T-StA1/4ck. 40x60/40x60 mm, fA1/4r MIK/M - 023611

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023611 T-StA1/4ck. 40x60/40x60 mm, fA1/4r MIK/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Abgehende Höhe - 40 mm

  • Abgehende Breite - 60 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579236119

Artikelnummer

DIE023611

Herstellernummer

023611

Hersteller

DIE

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Abgehende Höhe:

40 mm

Abgehende Breite:

60 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

T-Stück zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 40X60 auf 40X60mm