DIETZEL - DIE022751 Kabelschelle, fA1/4r A 56-60 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff der Schelle - Stahl 
- Spannbereich - 56...60 mm 
- Montageart - Profilschiene 
- Max. Anzahl der Kabel - 1 
- Werkstoff der Schraube - Stahl 
Packung
- 1 ST 
EAN
4040918013347
Artikelnummer
DIE022751
Herstellernummer
022751
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
56...60 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
56
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


