Startseite

DIETZEL - DIE021056 STAPA-Gewindebogen, A˜ 63 mm, 90A^, feue - 021056

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021056 STAPA-Gewindebogen, A˜ 63 mm, 90A^, feue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579210560

Artikelnummer

DIE021056

Herstellernummer

021056

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Durchmesser:

63 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Güte der Oberflächenbeschichtung:galvanisch Zink beschichtet, Halogenfrei, Für Rohrdurchmesser nominal:63 mm, Durchmesser:63 mm, Ausführung:Gewinde, Mit Muffe, Winkel des Bogens:90 °