DIETZEL - DIE021054 STAPA-Gewindebogen, A 40 mm, 90A^, feue - 021054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579210546
Artikelnummer
DIE021054
Herstellernummer
021054
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Durchmesser:
40 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


