Startseite

DIETZEL - DIE021053 STAPA-Gewindebogen, A˜ 32 mm, 90A^, feue - 021053

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021053 STAPA-Gewindebogen, A˜ 32 mm, 90A^, feue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579210539

Artikelnummer

DIE021053

Herstellernummer

021053

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Durchmesser:

32 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Güte der Oberflächenbeschichtung:galvanisch Zink beschichtet, Halogenfrei, Für Rohrdurchmesser nominal:32 mm, Durchmesser:32 mm, Ausführung:Gewinde, Mit Muffe, Zweiteilig, Winkel desBogens:90 °