Startseite

DIETZEL - DIE021052 STAPA-Gewindebogen, A˜ 25 mm, 90A^, feue - 021052

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021052 STAPA-Gewindebogen, A˜ 25 mm, 90A^, feue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579210522

Artikelnummer

DIE021052

Herstellernummer

021052

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

25 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Güte der Oberflächenbeschichtung:galvanisch Zink beschichtet, Halogenfrei, Für Rohrdurchmesser nominal:25 mm, Durchmesser:25 mm, Ausführung:Gewinde, Mit Muffe, Zweiteilig, Winkel desBogens:90 °