DIETZEL - DIE021051 STAPA-Gewindebogen, A 20 mm, 90A^, feue - 021051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579210515
Artikelnummer
DIE021051
Herstellernummer
021051
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


