Startseite

DIETZEL - DIE021046 STAPA-Gewindebogen, A˜ 25 mm, 90A^, pulv - 021046

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021046 STAPA-Gewindebogen, A˜ 25 mm, 90A^, pulv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579210461

Artikelnummer

DIE021046

Herstellernummer

021046

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Durchmesser:

25 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

STAPA-Gewindebogen, # 25 mm, 90°, pulverbeschichtet, schwarz, inkl.Muffe