DIETZEL - DIE020965 STAPA-Steckbogen, A 40 mm, 90A^, gesick - 020965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579209656
Artikelnummer
DIE020965
Herstellernummer
020965
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein


