Startseite

DIETZEL - DIE020963 STAPA-Steckbogen, A˜ 25 mm, 90A^, gesick

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020963 STAPA-Steckbogen, A˜ 25 mm, 90A^, gesick

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209632

Artikelnummer

DIE020963

Herstellernummer

020963

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

25 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Güte der Oberflächenbeschichtung:galvanisch Zink beschichtet, Halogenfrei, Für Rohrdurchmesser nominal:25 mm, Durchmesser:25 mm, Ausführung:Steck, Mit Muffe, Winkel des Bogens:90 °