Startseite

DIETZEL - DIE020962 STAPA-Steckbogen, A˜ 20 mm, 90A^, gesick - 020962

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020962 STAPA-Steckbogen, A˜ 20 mm, 90A^, gesick

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209625

Artikelnummer

DIE020962

Herstellernummer

020962

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Güte der Oberflächenbeschichtung:galvanisch Zink beschichtet, Halogenfrei, Für Rohrdurchmesser nominal:20 mm, Durchmesser:20 mm, Ausführung:Steck, Mit Muffe, Winkel des Bogens:90 °