Startseite

DIETZEL - DIE020961 STAPA-Steckbogen, A˜ 63 mm, 90A^, gesick - 020961

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020961 STAPA-Steckbogen, A˜ 63 mm, 90A^, gesick

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209618

Artikelnummer

DIE020961

Herstellernummer

020961

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Durchmesser:

63 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

ja

Winkel des Bogens:

90 °

STAPA-Steckbogen 90°, # 63 mm, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz