DIETZEL - DIE020960 STAPA-Steckbogen, A 50 mm, 90A^, gesick - 020960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - stecken
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579209601
Artikelnummer
DIE020960
Herstellernummer
020960
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Durchmesser:
50 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein


