Startseite

DIETZEL - DIE020957 STAPA-Steckbogen, A˜ 25 mm, 90A^, gesick - 020957

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020957 STAPA-Steckbogen, A˜ 25 mm, 90A^, gesick

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausführung - stecken

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209571

Artikelnummer

DIE020957

Herstellernummer

020957

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Durchmesser:

25 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

STAPA-Steckbogen 90°, # 25 mm, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz