DIETZEL - DIE020909 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 140 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 140 mm
Außendurchmesser - 143 mm
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 140 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
9002579209090
Artikelnummer
DIE020909
Herstellernummer
020909
Hersteller
DIE
Innendurchmesser:
140 mm
Außendurchmesser:
143 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
140 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Innendurchmesser:140 mm, Außendurchmesser:143 mm, Nenndurchmesser:140 mm