DIETZEL - DIE020856 PVC-Tapetendeckel, 75x75 mm, weiA - 020856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm
Länge - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 80 mm
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579208567
Artikelnummer
DIE020856
Herstellernummer
020856
Hersteller
DIE
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0...0 mm
Länge:
0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
80 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
80 mm
Tiefe:
0 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


